Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Varaosasarja alumiiniluukulle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varaosasarja alumiiniluukulle

Tukielementit alumiiniluukulle, 105 mm ja 180 mm

  • Kokonaisleveys: mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyypin kuvaus Korkeus Tuotteen paino Kokonaisleveys Määrä PY
Hinta/PY
0963589016
KLPSET1N 105 mm 0,300 kg mm
1 kpl
0963589017
KLPSET1H 180 mm 0,500 kg mm