Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ammattitasotikas Würth GRANDE
Suomessa valmistettu tukeva ammattitasotikas on varustettu suurella työtasolla, joka lisää työskentelymukavuutta sekä työturvallisuutta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Alumiininen ammattitasotikas Grande on suunniteltu täyttämään tiukat rakennusteollisuuden vaatimukset. Tikkaiden suurella työskentelytasolla mahtuu työskentelemään isompienkin kenkien kanssa turvallisesti, ja FDS-kitkahitsausruuveilla kiinnitetyt, leveät, uritetut askelmat tarjoavat hyvää pitoa kiivetessä. Työkalut ja tarvikkeet saa laskettua tilavaan, alumiiniseen tarvikekoteloon. Toimitukseen sisältyy tarvittavat kaiteet sekä tikasjalustat, joiden kanssa tikas täyttää myös Rakennusteollisuus RY:n ohjeistuksen.
- Työtason koko 400mm X 400mm
- Leveät, uritetut askelmat tarjoavat hyvää pitoa kiivetessä
- Punainen väri parantaa havaittavuutta ja edistää työturvallisuutta
- Valmistetaan Suomessa, kierrätettyjä raaka-aineita suosien.
- Täyttää VNa 205/2009 vaatimukset
- Täyttää RT:n tikasohjeen vaatimukset
VNa 205/2009
RT-ohje (käytettäessä vaakatukea)
SFS-EN 131-1:2015
SFS-EN 131-2:2010 + A2:2017
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!