Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ammattitasotikas Würth Pro
Suomessa valmistettu ammattitason alumiinitikas Pro tarjoaa erinomaisen työskentelymukavuuden ja turvallisuuden. Kestävä tarvikekotelo ja metallirajoittimet tekevät työskentelystä sujuvaa, ja tikas täyttää RT-ohjeen vaatimukset. Valitse tämä tikas ammattikäyttöön ja varmista työskentelykorkeuksissa liikkumisen helppous ja turvallisuus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Alumiininen ammattitasotikas Pro on suunniteltu ammattikäyttöön, ja se tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen työskentelymukavuuden ja turvallisuuden. Suomessa valmistettu tikas täyttää kaikki alan vaatimukset ja on varustettu korkealla polvituella sekä lujalla askelmakiinnitystekniikalla. Kestävä tarvikekotelo ja metallirajoittimet tekevät työskentelystä sujuvaa, ja tikas täyttää myös RT-ohjeen vaatimukset. Tikasjalusta sisältyy toimitukseen, mikä tekee tästä ammattitasoisesta tikkaasta täydellisen valinnan kaikille työskentelykorkeuksissa liikkujille.
- Työalustan koko 300x 250 mm
- Valmistettu Suomessa
- Täyttää VNa 205/2009 vaatimukset
- Korkea polvituki
- Luja askelmakiinnitystekniikka
- Kestävä tarvikekotelo
- Metallirajoittimet
- Täyttää RT-ohjeen vaatimukset (3 – 6 askelmaiset tikkaat)
- Tikasjalusta sisältyy toimitukseen ( 3-5 askelmainen 1 kpl; 6-8 askelmainen 2 kpl)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!