Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alumiininen kuljetus- ja lastausputki
Erittäin kevyt, korroosionkestävä ja pitkäikäinen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja helppo asentaa
- TÜV/GS-testattu ja törmäystestattu (20 g)
- Avattavat luukut voidaan avata ja sulkea edestä ja takaa
- Voidaan käyttää kaikkien tavallisten kattotelineiden ja kattokaiteisiin kiinnitettävien telineiden kanssa
- Kiinnitysalue, kannattimen korkeus 30–45 mm, kiinnitysalue, kannattimen leveys 30–60 mm
- Huomioi suurin sallittu kattokuorma: Kattoteline + kuljetusputki + kuorma = kokonaiskattokuorma
- Sisältää yleismallin asennussarjan
096382 503: Kuljetettavan materiaalin enimmäispituus 2¬000 mm
096382 504 : Kuljetettavan materiaalin enimmäispituus 3¬000 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!