Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Alumiininen varastohylly, jossa luukku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alumiininen varastohylly, jossa luukku

Suurikokoisille kuormille

  • Vaadittu asennuskorkeus: 210 mm
  • Kokonaissyvyys: 450 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyypin kuvaus Kokonaisleveys Tuotteen paino Vaadittu asennuskorkeus Määrä PY
Hinta/PY
0963007941
VLRK941 278 mm 1,600 kg 210 mm
1 kpl
0963007942
VLRK942 556 mm 2,900 kg 210 mm
1 kpl
0963007943
VLRK943 834 mm 4,100 kg 210 mm
1 kpl
0963007944
VLRK944 1112 mm 5,300 kg 210 mm
1 kpl
0963007945
VLRK945 1390 mm 8 kg 210 mm
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
  • Valmistettu anodisoidusta alumiinista

  • Luukku valmistettu puristetusta alumiiniprofiilista

  • Luukun korkeus 180 mm