Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Alumiininen varastohylly

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alumiininen varastohylly

Monipuoliset säilytysvaihtoehdot

  • Vaadittu asennuskorkeus: 175 mm
  • Kokonaissyvyys: 450 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyypin kuvaus Kokonaisleveys Tuotteen paino Vaadittu asennuskorkeus Määrä PY
Hinta/PY
0963004050
VLR405 278 mm 0,900 kg 175 mm
1 kpl
0963004060
VLR406 556 mm 1,500 kg 175 mm
1 kpl
0963004070
VLR407 834 mm 2,100 kg 175 mm
1 kpl
0963004080
VLR408 1112 mm 2,600 kg 175 mm
1 kpl
0963004090
VLR409 1390 mm 3,800 kg 175 mm
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
  • Valmistettu anodisoidusta alumiinista

  • Sisältää välijakajat, yksilöllisesti jaettava

  • Liukuestematto saatavana lisävarusteena