Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
AL 1100 -alumiinipasta
Korkeita lämpötiloja ja korkeaa painetta kestävä, erittäin hyvin tarttuva voiteluaine.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tehokas kiinnileikkautumiselta suojaava alumiini-/kuparipohjainen voiteluaine
- Estää kiinnipalamisen ja -leikkautumisen, kylmähitsautumisen, kulumisen, korroosion ja kitkakorroosion
- Varmistaa ruuviliitosten tasaisen avautumisen, sopii erinomaisesti eristäväksi tahnaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ruuvien ruuviliitoksiin
- Kestää vettä, heikkoja happoja ja emäksiä
Ei saa levittää maalatuille pinnoille.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.
Voiteluaine kestää korkeita lämpötiloja ja sopii levyjarrupalojen takapintojen voiteluun (estää kitinää), ruuviliitosten (pakosarjan ruuvit, sytytystulppien kierteet jne.), laakerien, nivelien, liitosten, liukupintojen jne. voiteluun. Estää kiinteiden tiivisteiden kiinnitarttumisen ja voidaan käyttää myös kontaktisuojana MIG-hitsauspistoolien suuttimissa (hitsaus inerttikaasulla), akuissa ja akun navoissa.
Pinnat on puhdistettava huolellisesti, eikä niissä saa olla pölyä tai voiteluainejäämiä. Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Levitä ainetta käsiteltävälle pinnalle tasaisesti käyttämällä lastaa tai sivellintä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!