Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alumiiniteippi Kraft

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alumiiniteippi Kraft

Kaikkien alumiinipintaisten eristemateriaalien saumojen tiivistämiseen ja peittämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kaikkien alumiinipintaisten eristemateriaalien saumojen tiivistämiseen ja peittämiseen. Alumiiniteipillä tehdään saumasta ilma- ja vesihöyrytiivis. Teippi koostuu yhteen laminoidusta alumiininauhasta ja voimapaperista. Voimapaperi tukee alumiininauhaa, ettei se katkea/repeä urakallakaan asennettaessa. Liimana erinomainen kylmässäkin tarttuva ja kosteutta kestävä CWA-liima.



  • Alin asennuslämpötila -23°C

Ympärivuotinen asennus keskeneräisilläkin työmailla, missä lämmitys ei ole vielä päällä. Heikkolaatuiset teipit eivät tartu kylmässä, tämä tarttuu.


  • Kestää jatkuvasti +121°C

Sopii saunojen seinäeristeiden ja putkieristeiden saumaamiseen ja tiivistämiseen


  • Kestää hyvin kosteutta

Siellä missä on kuuman ja kylmän rajapinta, on aina tiivistynyttä kosteutta. Homesuojattu.


  • Laminoitu alu-voimapaperi

Pelkkä alumiinifolioteippi repeää ja katkeaa hyvin helposti asennettaessa. Voimapaperi tukee alumiinia ja asennus voidaan tehdä nopeasti.