Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alumiiniteippi Kraft

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alumiiniteippi Kraft

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Saumaukseen ja tiivistämiseen.


Yhteen laminoitua alumiininauhaa ja voimapaperia.


Voimapaperi tukee alumiininauhaa, ettei se katkea/repeä urakallakaan asennettaessa.


Liimana erinomainen kylmässäkin tarttuva ja kosteutta kestävä CWA-liima.



Kaikkien alumiinipintaisten eristemateriaalien saumojen tiivistämiseen ja peittämiseen. Alumiiniteipillä tehdään saumasta ilma- ja vesihöyrytiivis.



Alin asennuslämpötila -23°C


Ympärivuotinen asennus keskeneräisilläkin työmailla, missä lämmitys ei ole vielä päällä. Heikkolaatuiset teipit eivät tartu kylmässä, tämä tarttuu.



Kestää jatkuvasti +121°C


Sopii saunojen seinäeristeiden ja putkieristeiden saumaamiseen ja tiivistämiseen



Kestää hyvin kosteutta


Siellä missä on kuuman ja kylmän rajapinta, on aina tiivistynyttä kosteutta. Homesuojattu



Laminoitu alu-voimapaperi


Pelkkä alumiinifolioteippi repeää ja katkeaa hyvin helposti asennettaessa. Voimapaperi tukee alumiinia ja asennus voidaan tehdä


nopeasti.