- Kestävä suojaus, vaimentaa ääntä
- Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä
Käännä aerosolipurkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä. Älä suihkuta niveliin, moottoriin, vaihteistoon tai jarruihin. Työpaine 4-6 bar, kun käytetään alustan suojapistoolia.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sopiva levitystyökalu ALUSTAMASSAPISTOOLI SÄILIÖLLÄ 0891 110 500
- Käyttöpaine 4/6 bar
- Enimmäispaine 8 bar
Piilossa olevien alueiden korjaamiseen ja suojaamiseen, joita ei tarvitse maalata. Sopii erityisesti esimerkiksi rengaskoteloiden ja alustan melua vaimentavaksi aineeksi.
Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä. Pinnan on oltava kuiva, ruosteeton, puhdas ja rasvaton. Optimaalinen suihkutusetäisyys on 30 cm. Anna tuotteen kuivua suihkutuskerrosten välillä, jos pinnoitteesta tehdään paksumpi. Käyttöpaine: 3-6 bar.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!