Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alustansuojaruisku/-pistooli säiliöllä
Liuotin- ja vesipohjaisten kiveniskusuojien, alustamassojen ja kotelonsuoja-aineiden levitykseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tavalliset purkit mahtuvat pistoolin säiliöön, joten pistoolia voi käyttää joustavasti.
- Kynnys-/helmapeltien, pyöräkoteloiden, alustojen ja muiden vastaavien alkuperäisten rakenteiden kunnostamiseen
- Erittäin turvallinen käyttää
- Siisti ja helppo käyttää
Letkut suuttimilla eivät sisälly toimitukseen
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
1 litran purkeilleLiuotin- ja vesipohjaisten kiveniskusuojien, alustamassojen ja kotelonsuoja-aineiden levitykseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!