Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alustansuojaruisku/-pistooli säiliöllä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alustansuojaruisku/-pistooli säiliöllä

Liuotin- ja vesipohjaisten kiveniskusuojien, alustamassojen ja kotelonsuoja-aineiden levitykseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Tavalliset purkit mahtuvat pistoolin säiliöön, joten pistoolia voi käyttää joustavasti.

  • Kynnys-/helmapeltien, pyöräkoteloiden, alustojen ja muiden vastaavien alkuperäisten rakenteiden kunnostamiseen

  • Erittäin turvallinen käyttää

  • Siisti ja helppo käyttää
Huomautus

Letkut suuttimilla eivät sisälly toimitukseen

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

1 litran purkeille