Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työjalkine Jalas 5362 SPOC
Mukava, kevyt, hengittävä, sekä tyylikäs lenkkarimainen O1 luokituksen työjalkine kohteisiin, joissa ei tarvita jalkineelta turvaominaisuuksia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Työjalkine Jalas 5362 Spoc tarjoaa käyttäjälleen lenkkarimaista tyyliä, sekä keveyttä koko työpäivän ajaksi. Hengittävä tekstiilipinta tarjoaa vahvaa ja joustavaa tukea jaloille pitäen jalat viileinä lämpimissä olosuhteissa. Pohjassa on erittäin hyvät pito-ominaisuudet ja FX2 Pro SpOc pohjallisen kaksoisvaimennusvyöhykkeet vaimentavat iskuja tehokkaasti. Jalkineen kiristäminen tapahtuu helposti käden käänteessä BOA® Fit System kiristysmekanismin avulla. Tässä työjalkineessa ei ole naulaanastumissuojan tai varvassuojan tuomia turvaominaisuuksia.
- Päällinen: hengittävä tekstiili
- Lesti: Normaali
- Varvassuojaton
- Naulaanastumissuojaton
- Pohja: hyvin iskuja vaimentava EVA-kumi
- Kiinnitys: BOA® Fit System-kiristysmekanismi
- Pohjallinen: vaihdettava FX2 Pro SpOc insole
- Antistaattinen, ESD hyväksytty
EN ISO 20347:2012, O1 A E FO SRC
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!