Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaasupoltinsarja ammattikäyttöön propaanille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaasupoltinsarja ammattikäyttöön propaanille

Ammattitason kaasupoltinsarja koostuu tehokkaasta hitsauspolttimesta, rakennuskohteisiin sopivasta propaaniletkusta ja kiinteästä 4 baarin paineensäätimestä (DIN Kombiliitännällä), jossa on letkunmurtoventtiili

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Toimitussisältö


  • Kahva propaanille

  • Matalapainesäädin yhdistelmäliitännällä

  • 600 mm:n poltinputki

  • Polttimen pää 60 mm

  • Säilytysjärjestelmä

  • Korkeapaineletku, 3/8 tuumaa, LH (molemmat päät) x 5 000 mm

  • Letkunmurtoventtiili 12 kg/h
  • Teho 114 kW

  • Kaasunkulutus 8250 g/h 4 bar