Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Amo® III 7.5, tyyppi 3, ikkunan karmi-/koolausruuvi Matalakupukanta, sinkitty teräs, sinipassivoitu, RW 30 -vääntiö
Amo<SUP>®</SUP> III 7.5, tyyppi 3, ikkunan karmi-/koolausruuvi Matalakupukanta, sinkitty teräs, sinipassivoitu, RW 30 -vääntiö - 1
Amo<SUP>®</SUP> III 7.5, tyyppi 3, ikkunan karmi-/koolausruuvi Matalakupukanta, sinkitty teräs, sinipassivoitu, RW 30 -vääntiö - 2
Amo<SUP>®</SUP> III 7.5, tyyppi 3, ikkunan karmi-/koolausruuvi Matalakupukanta, sinkitty teräs, sinipassivoitu, RW 30 -vääntiö - 3
Amo<SUP>®</SUP> III 7.5, tyyppi 3, ikkunan karmi-/koolausruuvi Matalakupukanta, sinkitty teräs, sinipassivoitu, RW 30 -vääntiö - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Amo® III 7.5, tyyppi 3, ikkunan karmi-/koolausruuvi Matalakupukanta, sinkitty teräs, sinipassivoitu, RW 30 -vääntiö

Soveltuu erittäin hyvin ikkunoiden kiinnittämiseen betoniin ja umpiharkoista muurattuun pintaan. Suuri matalakupukanta asettuu siististi karmia vasten, ja se voidaan peittää peitehatulla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Laajenematon, irrotettavissa oleva ankkurointi, muotoon perustuvalla lukituksella

  • Kuormitettavuus säilyy myös lämpökuormituksen aikana

  • Testattu palonkestävyysaika 120 minuuttia

  • Säästää aikaa - tulppaa ei tarvita

  • Lyhyet asennusajat, ei vaadi asennustyökaluja

  • RW-vääntiö takaa pidemmän käyttöiän ja parannetun voimansiirron ilman ylös nostavaa voimaa

  • Läpiasennettava

  • Välittömästi kuormitettavissa - ei odottelua asennuksen jälkeen

  • Muotoon perustuva lukitus takaa suuren kuormituskapasiteetin

  • Irrotettava

  • Ei käytännössä lainkaan tulppaa laajentavaa voimaa asetettaessa
Suorituskyvyn osoitus
  • Palotestiraportti 3174/0649-2, päiväys 12.1.2000

  • Soveltuvuustesti tulvasuojatun ikkunan kiinnittämiseen ift-direktiivin FE-07/1 mukaisesti, suorittajana ift Rosenheim -instituutti. Testiraportin nro 202 31790, päiväys 17.5.2006

  • Kiinnittimen testaus: ift Rosenheim -instituutin arvio testituloksista käytännössä ikkunan asennuksissa. Testiraportin nro 23511241/2, päiväys 13.2.1990

  • ift Rosenheimin suorittama soveltuvuustesti ikkunan kiinnittämiseksi muurattuun tiilirakenteeseen. Testiraportin nro 50922462, päiväys 11.10.2000
Huomautus

On tärkeää tarkistaa, että osat on asennettu oikein kyseiset rakennusolosuhteet huomioiden (esim. ikkunan paino, pinnan ominaisuudet, tiilien reikäkuvio). Saksan TRAV-turvalasisäännöksissä tai DIN 18008-4- standardissa määriteltyjä iskunkestäviä onnettomuuksilta (putoaminen) suojaavia turvalaseja saa kiinnittää AMO Combi -ruuveilla vain, jos niille on saatu yksilöllinen hyväksyntä ennen asennuksen aloittamista.


Drill perforated and hollow blocks with a rotary drill (without hammer mechanism)



Poraa reikätiileen ja ontelotiileen reikä normaalisti poraten (älä käytä iskumekanismia).



Kohdista ikkunan karmit asennuspuristimella tai puukiiloilla.



Ruuvin pituus = karmien leveys + väli/etäisyys + ruuvaussyvyys

Käyttöalue

Poraa reikä

Puhdista reikä

Kohdista ja kiinnitä ikkunakehys

Kierrä ruuvi

Paina peitehattu paikalleen

  • Palotestiraportti 3174/0649-2, päiväys 12.1.2000

  • Soveltuvuustesti tulvasuojatun ikkunan kiinnittämiseen ift-direktiivin FE-07/1 mukaisesti, suorittajana ift Rosenheim -instituutti. Testiraportin nro 202 31790, päiväys 17.5.2006

  • Kiinnittimen testaus: ift Rosenheim -instituutin arvio testituloksista käytännössä ikkunan asennuksissa. Testiraportin nro 23511241/2, päiväys 13.2.1990

  • ift Rosenheimin suorittama soveltuvuustesti ikkunan kiinnittämiseksi muurattuun tiilirakenteeseen. Testiraportin nro 50922462, päiväys 11.10.2000