Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sisämikrometrisarja MICROMAR 44 AS
Keskittävä analoginen 3-piste mikrometrisarja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Analoginen 3-piste mikrometrisarja Micromar 44 AS on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja turvalliseksi mittausvälineeksi. Sen mattakromattu käyttö- ja näyttöosat estävät häikäisyn ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu mittauskara on karkaistu ja hiottu tarkkuutta varten. Tämä mikrometrisarja tarjoaa luotettavan ja helppokäyttöisen ratkaisun mittauksiin, jossa käyttömukavuus ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.
- Käyttö- ja näyttöosat mattakromattu häikäisyn estämiseksi
- Mittauskara ruostumatonta terästä, kokonaan karkaistu ja hiottu
- Pikakäyttö sisäänrakennetun kytkimen avulla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!