Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Analoginen juotosasema 60 W

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Analoginen juotosasema 60 W

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Elektronisesti lämpösäädelty juotosasema

  • Ergonomisesti muotoiltu juotoskolvi

  • Potentiaalintasaaja (suurtehovastus kytketty juottimen kärkeen) turvaa komponentit

  • Monikäyttöinen säilytysteline, jossa kääntyvä sienenpidin oikea- ja vasenkätisille

  • Täysin eristetty

  • Erittäin taipuisa, lämmönkestävä juotoskolvin kytkentäkaapeli (1,5 m)

  • Käyttöjännite 230 V AC, 50–60 Hz

  • Juotoskolvi 24 V AC