Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Angled external lathe chisel, offset, cemented carbide-tipped DIN 4978 (ISO 3), rectangular
Angled external lathe chisel, offset, cemented carbide-tipped DIN 4978 (ISO 3), rectangular - 1
Angled external lathe chisel, offset, cemented carbide-tipped DIN 4978 (ISO 3), rectangular - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Angled external lathe chisel, offset, cemented carbide-tipped DIN 4978 (ISO 3), rectangular

For cutting external corners; for universal application up to 1300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen