Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Angled external lathe chisel, offset, cemented carbide-tipped DIN 4980 (ISO 6), square
For cutting external corners; for universal application up to 1300 N/mm²
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!