Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkurinaula 34°, kampa
Rakennuskiinnikkeiden naulaaminen puuhun käyttöluokassa 2, katetut ulkotilat. Sinkkipaksuus min. 12µ vastaa sinkittyjen kulmalevyjen sinkkipaksuutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rakennuskiinnikkeiden oikea kiinnitys on tehtävä sille tarkoitetuilla kiinnikkeillä. Sinkitty ankkurikampanaula sopii katettujen ulkotilojen käyttöluokkaan 2. Käytä ankkurikampanaulaa joko paineilmanaulaimessa tai kaasukäyttöisessä naulaimessa. Muovisidos on hyvä kestämään ulko-olosuhteita (sade) eikä aiheuta naulaimen lippaassa tukoksia.
Würth 34° muovisidottu, ruostumaton ankkurikampanaula soveltuu ruostumattomien rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen rasitusluokassa 3 eli säälle alttiit ulkotilat. Olosuhteisiin, joissa vaaditaan ruostumattomia rakennuskiinnikkeitä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!