Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkurinaula 34°, kampa Muovisidos
Rakennuskiinnikkeiden naulaaminen puuhun käyttöluokassa 3, säälle avoimet ulkotilat. Ruostumaton ankkurinaula sopii ruostumattomien rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rakennuskiinnikkeiden oikea kiinnitys on tehtävä sille tarkoitetuilla kiinnikkeillä. Ruostumaton ankkurikampanaula sopii sään rasituksille alttiissa ulkotiloissa, käyttöluokassa 3. Käytä ankkurikampanaulaa joko paineilmanaulaimessa tai kaasukäyttöisessä naulaimessa. Muovisidos on hyvä kestämään ulko-olosuhteita (sade) eikä aiheuta naulaimen lippaassa tukoksia.
- Ankkurinaula rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen puuhun
- Muovisidos kestää säilytystä ulko-olosuhteissa
- Sopii kaikkiin 34° lipaskulman ankkurinaulaimiin
- CE/EN 14592
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!