Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkurinaula 21°, kampa muovisidos
Rakennuskiinnikkeiden kiinnittämisessä tulee käyttää sopivia ankkurinauloja tai -ruuveja. Naulainta käytettäessä työ on irtokiinnikkeisiin verrattuna huomattavasti nopeampaa. Naulan sinkkipaksuus on 12µ, joka vastaa rakennuskiinnikkeen kuumasinkin paksuutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ankkurikampanaula, ZN, muovisidos, 21° on kestävä ja luotettava kiinnike kulmalevyjen ja palkkikenkien naulaamiseen. Sen oikea muotoilu takaa toimivuuden ja tarkkuuden. Työ sujuu nopeasti ja tehokkaasti. Tämä ankkurikampanaula on ammattilaisen valinta naulauskoneisiin. Laadukas lopputulos.
- Rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun
- Soveltuu käyttöluokkaan 2, säältä suojassa olevat ulkotilat
- Yhteensopiva 21° ankkurinaulaimien kanssa
- Naulan muovisidos kestää hyvin kosteassa työskentelyä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!