Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkurinaula 21°, kampa muovisidos

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkurinaula 21°, kampa muovisidos

Rakennuskiinnikkeiden kiinnittämisessä tulee käyttää sopivia ankkurinauloja tai -ruuveja. Naulainta käytettäessä työ on irtokiinnikkeisiin verrattuna huomattavasti nopeampaa. Naulan sinkkipaksuus on 12µ, joka vastaa rakennuskiinnikkeen kuumasinkin paksuutta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Ankkurikampanaula, ZN, muovisidos, 21° on kestävä ja luotettava kiinnike kulmalevyjen ja palkkikenkien naulaamiseen. Sen oikea muotoilu takaa toimivuuden ja tarkkuuden. Työ sujuu nopeasti ja tehokkaasti. Tämä ankkurikampanaula on ammattilaisen valinta naulauskoneisiin. Laadukas lopputulos.



  • Rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun

  • Soveltuu käyttöluokkaan 2, säältä suojassa olevat ulkotilat

  • Yhteensopiva 21° ankkurinaulaimien kanssa

  • Naulan muovisidos kestää hyvin kosteassa työskentelyä