Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkurikampanaula (AISI 304) ruostumattomien ja haponkestävien rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen.

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkurikampanaula (AISI 304) ruostumattomien ja haponkestävien rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen.

Soveltuu myös painekyllästettyyn puuhun.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kaikissa kantavissa ja henkilöturvallisuuden kannalta merkittävissä rakenteissa tulee käyttää vain ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä, ruuveja ja nauloja.



Muissa rakenteissa voidaan käyttää myös kuumasinkittyjä kiinnikkeitä, ruuveja ja nauloja sekä ns. terassiruuveja. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että kuumasinkityn metallin kestoikä saattaa olla lyhyempi kuin kyllästetyn puun kestoikä.

Täyttää myös Rakennusyritysten turvallisuusohjeen vaatimukset