Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkurinaulain 34° TJEP KA-2
Ammattilaisen ankkurinaulain 34° muovisidotuille ankkurinauloille 40-60 mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ankkurinaulain on ainoa järkevä vaihtoehto, kun on kiinnitettävä enemmän kuin vähän ankkurikampanauloja rakennuskiinnikkeisiin. Se säästää aikaa, vaivaa ja sormenpäitä. TJEP KA-2 paineilmakäyttöinen ankkurinaulain toimii moni-iskuperiaatteella eli naulain aktivoituu vain naulaimen runkoa työntämällä. Moni-iskunaulain "nakuttaa" naulan puuhun hetkessä. Naulain mahtuu ahtaaseen tilaan ja on erinomaisen helppokäyttöinen.
TJEP KA-2 ankkurinaulain käyttää muovisidottuja, 34° ankkurinauloja, Ø4,0mm x 40-60mm. Valikoimassa 12µ sähkösinkittyjä, kuumasinkittyjä ja ruostumattomia A2 ankkurikampanauloja. Valitse aina saman sinkkipaksuuden naula, kuin mikä on rakennuskiinnikkeen sinkkipaksuus ja ruostumaton naula ruostumattomalle rakennuskiinnikkeelle.
- Erittäin pieni naulain ahtaisiin paikkoihin
- Merkittävä ajansäästö verrattuna irtonauloihin tai -ruuveihin
- Ei putoilevia nauloja tai ruuveja
- Säästää sormia kun ei tarvitse vasaroida tai ruuvata
Muista ankkurinaulaimen voitelu jokaisena käyttöpäivänä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!