Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ABS ankkuripiste Lock III-B

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ABS ankkuripiste Lock III-B

Ankkuripiste ABS-Lock III-B, monipuolinen ratkaisu betoniin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ABS Lock III-B -ankkuripiste on todella monipuolinen: Sen kantokyky on testattu joka suunnasta, ja se voidaan asentaa ongelmitta lattiaan, seinään, julkisivuun tai pään yläpuolelle. Saksalaisen rakennustekniikan instituutin (DIBt) yleinen tekninen hyväksyntä (abZ) tarkoittaa, että putoamissuojaukseen tarkoitettu ankkuripiste voidaan kiinnittää pysyvästi rakennukseen. Ankkuripiste asennetaan suoraan betoniin WIT-VM-300-ankkurointimassalla. Mukana toimitettavan ruostumattoman teräsankkurisilmukan avulla voidaan kiinnittää enintään 3 henkilöä, jotka työskentelevät vaarallisilla korkeuksilla.



ABS-Lock III-B:n avulla voidaan asentaa erilaisia turva- ja putoamisenestojärjestelmiä. Sitä voidaan käyttää niin yksittäisenä ankkuripisteenä kuin tukena (seinä/julkisivu) turvavaijerijärjestelmissä. 16 mm paksu ABS-Lock III-B taipuu putoamisen yhteydessä, mikä pienentää kiinnitysalustaan kohdistuvaa voimaa. Lisävarusteena saatava tukiputki antaa tarvittavaa vakautta, jotta voidaan estää tuen taipuminen ennenaikaisesti vaadittavan esijännittämisen vuoksi, kun tukea käytetään turvavaijerijärjestelmissä.

Huomautus

Varoitus: Tukiputki tarvitaan turvavaijerijärjestelmiä käytettäessä seinässä/julkisivussa (kulma- tai päätykiinnitys, kun ulkonema on ≥ 100¬mm.