Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste ABS Lock III HW
Ankkuripiste, asennetaan puupalkin läpi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiinnitettäessä kantavan palkin läpi ABS-Lock III-HW kestää kuormituksen kaikista suunnista:
- Asennetaan lattiaan tai pään yläpuolelle
- Aksiaali- ja poikittaiskuormille
- Yksittäinen ankkuripiste
- Ankkuripiste turvaköysijärjestelmille
Kun ankkuripiste kiinnitetään puumateriaaliin, se antaa kiinnitystuen samanaikaisesti enintään 3 henkilölle.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun ankkuripisteen halkaisija on 16 mm
Ulkonemalla tai ilman
- Kantaviin puurakenteisiin
- Palkin koko vähintään 100 mm x 120 mm
- Sisältää kiinnitystarvikkeet
Se ruuvataan esiporauksen jälkeen palkkiin ja kiinnitetään mutterilla. Vaadittavat kiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!