Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS Lock III B

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS Lock III B

Betonipintoihin massan avulla kiinnitettävä ankkuripiste

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ABS-Lock III-B -ankkuripiste on todella monipuolinen: Sitä on testattu kuormituksen alaisena joka suunnasta, ja se voidaan asentaa ongelmitta lattiaan, seinään, julkisivuun tai pään yläpuolelle. Saksalaisen rakennustekniikan instituutin (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik) yleinen tekninen hyväksyntä (abZ – allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) tarkoittaa, että liität ankkuripisteen pysyvästi rakennukseen.



ABS-Lock III-B:n avulla voidaan asentaa erilaisia pidike- ja putoamissuojainjärjestelmiä. Sitä voidaan käyttää yksittäisenä ankkuripisteenä tai tukena (seinä/julkisivu) turvavaijerijärjestelmissä. 16 mm paksu ABS-Lock III-B taipuu putoamisen yhteydessä, mikä pienentää kiinnitysmateriaaliin kohdistuvaa voimaa. Jotta voidaan varmistaa, että tuki ei taivu ennenaikaisesti tarvittavan esijännittämisen vuoksi turvavaijerijärjestelmissä, valinnainen tukiputki tarjoaa riittävää vahvuutta.

Huomautus

Varoitus: Tukiputki tarvitaan turvavaijerijärjestelmiä käytettäessä seinässä/julkisivussa (kulma- tai päätykiinnitys, kun ulkonema on ≥ 100¬mm.