Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste ABS Lock III R, betoni
360 asteen kiinnityspiste betoniin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ABS-Lock III-R on vapaasti kääntyvä ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkurointilaite seiniin, lattiaan, julkisivuun tai pään yläpuoliseen asennukseen.
Pyörivä rengas antaa sinun liikkua mukavasti keskiankkuripisteen ympärillä ilman kiinnikkeen kiertymistä tai karbiinihaan kallistumista.
ABS-Lock III-R toimitetaan vakiona keltaisena (RAL 1003).
Ankkuripiste on testattu DIN EN 795:n ja DIN CEN/TS 16415:n mukaisesti, ja se kiinnittää enintään 3 työntekijää ja suojaa heitä vaarallisilta putoamisilta.
Vapaasti pyörivä nostosilmukkaruuvi. Ei sovellu toistuvaan laskeutumiseen, kun asennetaan pään yläpuolelle.
Tämä versio noudattaa DIN EN 50308 -standardin vaatimuksia, jotka koskevat käyttöä putoamissuojaimena tuuliturbiineissa. Voit tietenkin myös käyttää ankkuripistettä kaikissa muissa tilanteissa, joissa tarvitaan usean henkilön kiinnipitojärjestelmää. Voimme pyynnöstä toimittaa ABS-Lock III-R:n myös muissa väreissä.
ABS-Lock III-R:n 80 mm pitkä kierre (M16) kiinnitetään suoraan betoniin WIT-VM-250 (ZU-1000) -ankkurointimassalla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!