Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste ABS Lock III B
Betonipintoihin massan avulla kiinnitettävä ankkuripiste
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ABS-Lock III-B -ankkuripiste on todella monipuolinen: Sitä on testattu kuormituksen alaisena joka suunnasta, ja se voidaan asentaa ongelmitta lattiaan, seinään, julkisivuun tai pään yläpuolelle. Saksalaisen rakennustekniikan instituutin (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik) yleinen tekninen hyväksyntä (abZ) tarkoittaa, että putoamissuojaukseen tarkoitettu ankkuripiste voidaan kiinnittää pysyvästi rakennukseen.
ABS-Lock III-B:n avulla voidaan asentaa erilaisia putoamissuojainjärjestelmiä. Sitä voidaan käyttää sekä yksittäisenä ankkuripisteenä että tukena (seinä/julkisivu) turvavaijerijärjestelmissä. 16 mm paksu ABS-Lock III-B taipuu putoamisen yhteydessä, mikä pienentää kiinnitysmateriaaliin kohdistuvaa voimaa. Lisävarusteena saatava tukiputki antaa tarvittavaa vakautta, jotta tuki ei taivu ennenaikaisesti vaadittavan esijännityksen vuoksi, kun tukea käytetään turvavaijerijärjestelmissä.
Kiinnitykset massan avulla betoniin, kattoon tai seinään
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!