Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste ABS Lock III Seitl 65
Ankkuripiste, asennetaan puupalkin läpi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kun ABS-Lock III-Seitl-65 -ankkuripiste ruuvataan palkin läpi 2 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ruuvilla ja kiinnitetään muttereilla, se suojaa putoamiselta. Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa ankkuripisteessä on kulmalevy sivuttaisasennusta varten, ja se on testattu 3 henkilön samanaikaiselle käytölle.
Ankkuripiste on testattu kaikista suunnista kohdistuvan kuormituksen varalta, joten sen voi asentaa pään yläpuolelle ilman ongelmaa. ABS-Lock III-Seitl-65 (yhdessä lisätukiputken kanssa) sopii parhaiten käytettäväksi turvavaijerijärjestelmissä.
Tukiputken kanssa käytettäväksi pääty- ja kulmatukena turvavaijerijärjestelmissä.
- Kiinnitetään sivusuunnassa kulmalevyn kanssa
- Säädettävä asennus 2-reikäisen kiinnityksen ansiosta
- Kantaviin puurakenteisiin
- Palkin koko vähintään 120 mm x 100 mm
ABS-Lock III-SEITL-65:n kulmalevyssä on 2 reikää, joiden läpi 16 mm paksu ankkuripiste voidaan asentaa eri etäisyyksille kiinnityspinnasta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!