Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste ABS Lock III R ST, kiinnitykseen
Yleispätevä ratkaisu: Ankkuripiste, jossa vapaasti pyörivä nostosilmukkaruuvi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ABS-Lock III-R tarjoaa 360 asteen pyörivän nostosilmukkaruuvin ansiosta liikkumisen vapautta kiinnitettynä. Tämä käsittää myös työalueet, joilla on rajallisesti tilaa, kuten tuuliturbiinit ja suuret koneet huoltohalleissa tai teollisuustuotannossa. Vaadittavan DIN EN 795 -sertifioinnin lisäksi ankkuripiste on testattu EN 50308:n mukaisesti tuuliturbiinikäyttöä varten.
Putoamissuojain näkyy hyvin, sillä se toimitetaan keltaisena (RAL 1003). Jos et aio käyttää ABS-Lock III-R:ää tuuliturbiinissa, voimme toimittaa sinulle pyynnöstä erivärisen ankkuripisteen. Ota vain meihin yhteyttä.
GL-sertifioitu. Vapaasti pyörivä nostosilmukkaruuvi. Sisältää kiinnitysmateriaalit. Ei sovellu toistuvaan laskeutumiseen, kun asennetaan pään yläpuolelle.
Putoamissuojainta voidaan kuormittaa kaikista suunnista, ja se tukee samanaikaisesti enintään 3 henkilöä, jotka työskentelevät korkealla (tuuliturbiineissa EN 50308:n mukaisesti enintään 2 henkilöä).
ABS-Lock III-R kiinnitetään lukittumista varten vähintään 6 mm paksuihin teräspohjamateriaaleihin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!