Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS Lock III, SR ST

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS Lock III, SR ST

Ankkuripiste teräsalustoihin lukitsemiseen tai ruuvaamiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ankkuripisteellä (halkaisija 16 mm) on saksalaisen DiBt-instituutin tekninen hyväksyntä, ja se suojaa työntekijöitä putoamiselta missä tahansa kuormitussuunnassa (katto, seinä, julkisivu, yläpuoli).



16 mm:n paksuinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tanko on ABS-Lock III-ST -ankkuripisteen ydin. Ankkuripistettä voidaan kuormittaa kaikista suunnista, ja sillä voidaan ankkuroida samanaikaisesti enintään 3 korkealla työskentelevää henkilöä. Se voidaan toimittaa pyynnöstä myös ilman ulkonemaa.



Ankkuripiste on suunniteltu asennettavaksi kantaviin teräsalustoihin. Se suojaa työntekijöitä teollisuushalleissa, nosturiradoilla ja katoilla.



Haluatko käyttää ankkuripistettä turvavaijerijärjestelmän osana? Se onnistuu! ABS-Lock III-ST soveltuu välipidikkeeksi, mutta tukiputkella varustettuna se toimii myös kaari- tai kulmatukena.