Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS Lock III, SR ST

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS Lock III, SR ST

Ankkuripiste, jonka voi ruuvata ja lukita teräsalusrakenteisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ankkuripisteellä (halkaisija 16 mm) on saksalaisen DiBt-instituutin tekninen hyväksyntä, ja se suojaa työntekijöitä putoamasta mihin tahansa kuormitussuuntaan (katolta, seinältä, julkisivulta, muiden yläpuolelta).



16 mm:n paksuinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tanko on ABS-Lock III-ST -ankkuripisteen ydin. Ankkuripistettä voidaan kuormittaa kaikkiin suuntiin, ja se suojaa putoamiselta samanaikaisesti enintään kolmea henkilöä, jotka työskentelevät korkealla. Se voidaan toimittaa pyynnöstä myös ilman tankoa.



Ankkuripiste on suunniteltu asennettavaksi kantaviin teräsrakenteisiin. Sitä voidaan käyttää työntekijöiden putoamissuojaukseen teollisuushalleissa, nosturirakenteissa ja kattopinnoilla.



Haluatko käyttää ankkuripistettä turvavaijerijärjestelmän osana? Se onnistuu! ABS-Lock III-ST soveltuu välipidikkeeksi, mutta tukiputkella varustettuna se toimii myös kaari- tai kulmatukena.

Huomautus