Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS Lock III ST

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS Lock III ST

Ankkuripiste ulkonemalla tai ilman

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

ABS-Lock III-ST -ankkuripisteen keskipiste on 16 mm paksu ruostumattomasta teräksestä valmistettu tanko. Ankkuripistettä voidaan kuormittaa kaikista suunnista, ja sillä voidaan ankkuroida samanaikaisesti enintään 3 korkealla työskentelevää henkilöä. Se voidaan toimittaa pyynnöstä myös ilman tankoa



Haluatko käyttää ankkuripistettä turvavaijerijärjestelmän osana? Se onnistuu! ABS-Lock III-ST soveltuu välipidikkeeksi, mutta se voidaan varustaa myös tukiputkella, jolloin se toimii kaari- tai kulmatukena.

Huomautus

Ulkonemalla tai ilman. Sisältää kiinnitystarvikkeet Tukiputken kanssa käytettäväksi pääty- ja kulmatukena turvavaijerijärjestelmissä.