Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ABS Lock III ST

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ABS Lock III ST

Kiinnityspiste ulokkeen kanssa tai ilman

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
ABS-Lock III-ST -ankkuripisteen keskipiste on 16 mm paksu ruostumaton terästuki. Ankkuripistettä voidaan kuormittaa kaikista suunnista, ja se tukee samanaikaisesti enintään 3 henkilöä, jotka työskentelevät korkealla. Se voidaan toimittaa pyynnöstä myös ilman uloketta.



Haluatko käyttää ankkuripistettä turvavaijerijärjestelmän osana? Ei ongelmaa! ABS-Lock III-ST soveltuu välipidikkeeksi, mutta se voidaan varustaa myös tukiputkella, jolloin se toimii kaari- tai kulmatukena.

Huomautus

Ulokkeen kanssa tai ilman. Sisältää kiinnitysmateriaalit. Tukiputken kanssa pääty- ja kulmatolppana vaijerijärjestelmissä.