Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS-Lock IV B

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS-Lock IV B

ABS Lock IV B - ankkuripiste tarjoaa EN 795 standardin mukaisen turvallisuuden yhdelle käyttäjälle. Kätevä injektoitava kiinnitys ja M12 kierre tekevät siitä monipuolisen työkalun eri käyttötarkoituksiin. Turvallisuus ja helppokäyttöisyys korkealla työskenneltäessä taattu.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ankkuripiste ABS Lock IV B on testattu ja hyväksytty EN 795 standardin mukaan yhdelle käyttäjälle, takaamaan turvallisuuden työskennellessä korkealla. Kiinnitys tapahtuu kätevästi injektoimalla. Tämä ankkuripiste tarjoaa käyttäjälle helppokäyttöisyyden ja luotettavan turvallisuuden työskentelyyn korkeuksissa.



  • Testattu ja hyväksytty EN 795 mukaan 1 käyttäjälle

  • Kiinnitys injektoimalla

  • Kierre M12