Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste ABS Lock Falz IV ST ZW
Metallisaumakattoon turvavaijerijärjestelmän kanssa. Myös harjan yli ohjattuna.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ankkuripistettä ABS-Lock Falz IV, pystysauma ZW, käytetään turvavaijerijärjestelmissä. Sitä käytetään esteitä ylitettäessä, jotta turvavaijerijärjestelmän kiristettyyn ruostumattomasta teräksestä valmistettuun vaijeriin ei tukeuduta.
Ankkuripiste ABS-Lock Falz IV, pystysauma ZW, on sertifioitu yksinomaan osaksi turvavaijerijärjestelmiä.
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013
- Kiinnitys saumaan ilman lävistystä
- Kiinnitys vain yhteen saumaan
- Esim. Rheinzink ja vastaava, myös kuparinen pystysauma (CU)
- Vain turvavaijerijärjestelmiin
- Sisältää asennussarjan
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu välituki kiinnitetään alumiinipuristimilla, joissa on oikea profiili pystysaumoille. Puristimien avulla asennus on mahdollista ilman kattosaumojen vaurioitumista. Näin voit asentaa luotettavan ankkuripisteen usealle henkilölle, jotka työskentelevät metallisaumakatolla, ja samalla säilytät katon vesitiiviyden.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!