Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste
ABS Lock-On-Top tarjoaa turvallisen ja kestävän kiinnitysratkaisun kattoasentajille. Helppo asentaa ja EN 795 standardien mukaisesti testattu kolmelle käyttäjälle yhtäaikaisesti. Tämä teräsristikon mallinne ankkuri mahdollistaa turvallisen työskentelyn korkealla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ankkuripiste ABS Lock-On-Top tarjoaa luotettavan ja turvallisen kiinnitysratkaisun kattoasentajille ja rakentajille. Se liimataan helposti pvc- tai bitumipintaan samalla kattomateriaalilla, mikä varmistaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Tuote on testattu ja hyväksytty EN 795 standardien mukaan kolmelle käyttäjälle yhtäaikaisesti sekä vaijerijärjestelmän välikannakkeena, mikä takaa työskentelyn turvallisuuden. Ankkuripisteen teräsristikon mitta on 2 metriä, ja se on kätevä työkalu varmistamaan työskentelyn sujuvuus ja tehokkuus.
- Liimataan pvc- tai bitumipintaan samalla kattomateriaalilla.
- Testattu ja hyväksytty EN 795 mukaan 3 käyttäjälle yhtäaikaisesti.
- Hyväksytty myös vaijerijärjestelmän välikannakkeena EN 795 mukaan.
- Teräsristikon mitta 2 m.
- Kiinnitysmateriaali ei sisälly toimitukseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!