Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste ABS LOCK T, teräspalkit
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vahva ankkuripiste, helppo kiinnittää paikalleen!
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo asentaa, kestää lähes mitä vain. ABS-Lock T -ankkuripiste kiinnitetään kiinnittimiensä avulla teräspalkin laipan ympärille, minkä jälkeen sitä voi käyttää joustavasti putoamissuojaimena. ABS-Lock T ankkuripistettä voi käyttää yksittäisenä ankkuripisteenä jopa 3 henkilölle. Sitä voi kuormittaa mihin tahansa suuntaan ja käyttää joustavasti turvavaijerijärjestelmissä joko välitukena, kaaritukena tai päätykiinnikkeenä.
- DIN EN 795:2012, B ja DIN CEN/TS 16415:2013
- Helppo kiinnitys teräspalkkeihin
- Laipan leveys 80-320 mm
- Laipan paksuus 8-16 mm
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuripiste on irrotettava, ja se on testattu ankkuripisteenä standardien DIN EN 795, tyyppi B ja DIN CEN/TS 16415:2013 mukaisesti. Kiinnitysmekanismin ansiosta putoamissuojainta ei tarvitse kiinnittää rakennuksen rakenteisiin. Ankkuripiste on valmistettu plastisesti muotoutuvasta ruostumattomasta teräksestä, ja kiinnittimet on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.
Ankkuripisteen kiinnittimiä voi säätää vapaasti jopa 320 mm:n levyiselle laipalle sopivaksi (paksuus 8-16 mm).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!