Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS-Lock V-B

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS-Lock V-B

Ankkuripiste ABS Lock V betoni tarjoaa EN 795 -standardin mukaisen turvallisen ja helpon kiinnitysratkaisun betonipintoihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Helppo ja turvallinen EN 795 standardin mukainen henkilökiinnityspiste betonipintoihin. Tuotepaketti sisältää kiila-ankkurin 10x75 ja ankkurilehden. Ankkuripisteen asennus on mahdollista myös betoniruuvilla: lyhytaikaiseen kiinnitykseen W-BS ZN 10x90/5-35 (tuotenumero 5929121035) pitkäaikaiseen kiinnitykseen W-BS A4 10X90/5-35 (tuotenumero 5929221035). Betoniruuvia käytettäessä porareiän koko 10 mm. Käytä aina uutta betoniruuvia!



  • Betonipintoihin

  • Toimitus sisältää kiila-ankkurin 10x75 ja ankkurilehden

  • Ankkuripisteen asennus mahdollista myös betoniruuvilla, käytä vain uutta betoniruuvia!

  • Betoniruuvia käytettäessä porareikä 10 mm