Turvaa pystysaumakatoille vapaasti kääntyvän ankkurilaitteen avulla. ABS Lock V -ankkuripiste tarjoaa yhden ankkuripisteen 3 henkilölle metallisaumakatolla. Se kiinnitetään tukevasti pystysaumakaton yhteen saumaan ja varmistaa erinomaisen käyttömukavuuden: Ruostumattomasta teräksestä valmistettua silmukkaa voi kääntää vapaasti 360°. Ankkuripiste sopii eri valmistajien pystysaumakattoihin (esim. Rheinzink tai vastaavat järjestelmät).
ST = alumiinille, titaanisinkille ja teräkselle
CU = kuparipystysaumalle
Tämä ankkuripiste suojaa kattotyöntekijöitä reunoilla tai kohdissa, joissa on vaara pudota katosta läpi (esimerkiksi kupolikattovalaisimet). Erikoiskiinnityskokoonpano antaa varman pidon ja suojaa kattopaneeleja: Kattoa ei tarvitse avata eikä porata läpireikää.
ABS Lock V -ankkuripiste voidaan asentaa pystysaumakattoon, jonka teräspeltilevyjen paksuus on vähintään 0,5 mm. Paksuus: ruostumaton teräs, kupari ja titaanisinkki vähintään 0,6 mm ja alumiinisten kattolevyjen sopiva paksuus on vähintään 0,7 mm.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!