Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS Lock X Durch

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS Lock X Durch

Ankkuripiste kiinnitykseen betonipintojen läpi.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ABS-Lock X-DURCH -ankkuripiste on äärimmäisen kestävä. Siinä on suuri pohjalevy, 200 x 200 mm, jolla sen voi kiinnittää betoniin, ontelokattoihin tai kevytbetoniin. Ruuvattu tukiputki parantaa vakautta. Kun järjestelmää käytetään yksittäisenä ankkuripisteenä, se suojaa 3:a henkilöä putoamiselta. Lisäksi se sopii erinomaisesti turvavaijerijärjestelmien kaarielementtien ja päätyjen tueksi. Kun teet tilauksen, määritä/tarkista kiinnitysalue sen varmistamiseksi, että tämä putoamissuojain vastaa täydellisesti omia vaatimuksiasi.



Jotta asennus ylhäältä päin kävisi helpommin (esim. sisäkattojen läpi), tarjoamme lisävarusteena ABS-Lock X-DURCH -holkin. Se kierretään tukiputken kierteiden päähän, ja sen avulla voit vetää tukiputken porareiän läpi ja pohjalevyn ylös kiinnitettävään pintaan.



ABS-Lock X-DURCH -ankkuripisteen voi tietenkin asentaa myös pään yläpuolella olevaksi ankkurointijärjestelmäksi. Järjestelmää on testattu kaikkiin kuormitussuuntiin. Näin ollen tätä ankkuripistettä voidaan käyttää monipuolisesti sellaisen putoamissuojainjärjestelmän tai turvajärjestelmän suunnittelussa, joka on yksilöity käyttökohteen tai rakennuksen vaatimusten mukaiseksi.