Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste ABS Lock X SR-B, betoni
Ankkuripiste, joka kiinnitetään lyöntiankkureilla betonipintaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vahva tuki betonisiin alusrakenteisiin: Yksittäinen ankkuripiste ABS-Lock X-SR-B, jossa on pohjalevy (150 x 150 mm) ja hitsattu tukiputki (halkaisija 42 mm). Ankkuripiste kiinnitetään kattorakenteeseen tai julkisivuun neljällä lyöntiankkurilla. Asennussyvyys on vain 65 mm.
Lisävahvistuksen ansiosta ABS-Lock X-SR-B sopii erinomaisesti käytettäväksi turvavaijerijärjestelmissä. Voit käyttää ankkuripistettä kaarielementtien ja päätyjen tukena - järjestelmän voi mukauttaa täydellisesti arkkitehtuuriin sopivaksi. Tukia on saatavilla pituuksissa 300-800 mm. Lisäksi saatavilla on myös erityinen laajennusosa, jonka pituus on 100 mm tai 200 mm.
ABS-Lock X-SR-B:llä on Saksan rakennustekniikan instituutin (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik) yleinen tekninen hyväksyntä (abZ), ja se on merkitty määräysten mukaisella Ü-merkinnällä. Sitä voidaan kuormittaa kaikkiin suuntiin, ja se on testattu yksittäiseksi ankkuripisteeksi kolmen henkilön samanaikaiseen käyttöön.
Saksalaisen DIBt-instituutin hyväksyntä on myönnetty myös ABS-Lock X-SR-B:n kiinnittämiseen lyöntiankkureilla. Tällä versiolla on Ü-merkintä.
Saatavilla myös eri pituuksia 1 500 mm:iin asti.
- Huomioi asennusta koskevat tekniset tiedot (abZ, Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Pohjalevy + hitsattu tukiputki
- Betoni ≥ C20/25
- 65 mm:n asennussyvyydestä alkaen
- Sisältää asennussarjan (ruostumatonta terästä)
Ankkuripisteen aluslevy (150 x 150 mm) ja hitsattu tukiputki (halkaisija 42 mm) parantavat vakautta betonipinnoilla, vaikka asennussyvyys on vain 65 mm. Kiinnitä tämä hyväksytty ankkuripiste helposti neljällä toimitukseen sisältyvällä lyöntiankkurilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!