Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ABS-ankkuripiste Lock X SR-B, betoni

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ABS-ankkuripiste Lock X SR-B, betoni

Ankkuripiste, joka kiinnitetään lyöntiankkureilla betonipintaan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vahva tuki betonisiin alusrakenteisiin: Yksittäinen ankkuripiste ABS-Lock X-SR-B, jossa on pohjalevy (150 x 150 mm) ja hitsattu tukiputki (halkaisija 42 mm). Ankkuripiste kiinnitetään kattorakenteeseen tai julkisivuun neljällä lyöntiankkurilla. Asennussyvyys on vain 65 mm.



Lisävahvistuksen ansiosta ABS-Lock X-SR-B sopii erinomaisesti käytettäväksi turvavaijerijärjestelmissä. Voit käyttää ankkuripistettä kaarielementtien ja päätyjen tukena – järjestelmän voi mukauttaa täydellisesti arkkitehtuuriin sopivaksi. Tukia on saatavilla pituuksissa 300–800 mm. Lisäksi saatavilla on myös erityinen laajennusosa, jonka pituus on 100 mm tai 200 mm.



ABS-Lock X-SR-B:llä on yleinen tekninen hyväksyntä (abZ) Saksan rakennustekniikan instituutilta (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik), ja se on merkitty määräysten mukaisella Ü-merkillä. Sitä voidaan kuormittaa kaikkiin suuntiin, ja se on testattu yksittäiseksi ankkuripisteeksi kolmen henkilön samanaikaiseen käyttöön.

Huomautus

Saksalaisen DIBt-instituutin hyväksyntä on myönnetty myös ABS-Lock X-SR-B:n kiinnitykseen lyöntiankkureilla. Tällä versiolla on Ü-merkintä.



Saatavilla enintään 1 500 mm:n pituuksilla.