Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ABS-Lock X Sandwich
Helposti asennettava ankkurointipiste metallisiin sandwich-kattoihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Suojaamaan putoamiselta sandwich-katoilla
- Helppo asentaa yläpuolelta poraamalla neljä reikää ja asettamalla kippiankkurit
- Pohjalevy eri reikäväleillä; mahdolliset reikien välit 280-333 mm
- Oikein asennettua yksittäistä ankkurointipistettä voi käyttää vaakasuuntaisessa kuormituksessa.
- Enintään kolmen kattotyöntekijän kiinnittämiseen kerralla
- Voidaan käyttää myös välitukena turvavaijerijärjestelmissä, joita ei voi ylittää
- Reikäväli 280-333 mm
- Sisältää kiinnitystarvikkeet
- Voidaan käyttää turvavaijerijärjestelmissä pääty- tai kulmatukena tukiputken kanssa
Sandwich- ja trapetsipeltikattoihin (negatiivinen), joissa sandwich-profiilin (teräksen) paksuus on vähintään 0,5 mm.
ABS-Lock X-SW -ankkuripisteet sandwich-levyille asennetaan käyttämällä neljää kippiankkuria, jotka asetetaan yläpuolelta suoraan sandwich-levyyn. Kippiankkureiden asennuskohdasta eristevaahto poistetaan.
Soveltuu profiilien etäisyyksille 280-333 mm. Tyypin ABS-Lock X-T ankkuripisteitä on käytettävä lyhyemmillä etäisyyksillä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!