Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS Lock X Solar
Ankkuripiste ABS Lock X Solar - 1
Ankkuripiste ABS Lock X Solar - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS Lock X Solar

Vastalevyllä palkkien ympärille kiinnitettävä ankkuripiste, joka ei edellytä läpiporaamista.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

ABS-Lock X-Solar voidaan kiinnittää helposti aurinkokeräinten ja aurinkopaneelien palkkirakenteisiin, ja se toimii kolmen henkilön ankkuripisteenä. Ankkuripistettä voidaan käyttää yksittäisenä ankkuripisteenä, tai sen voi laajentaa turvavaijerijärjestelmäksi.



Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa ankkuripisteessä on plastinen tuki (halkaisija 16 mm), joka vähentää huomattavasti putoamisesta aiheutuvaa iskuvoimaa/nykäystä. Ennen kuin ankkuripiste ABS-Lock X-Solar asennetaan, on kuitenkin tärkeää testata järjestelmän palkkien kuormituskapasiteetti.



Ankkuripiste kiinnitetään suoraan aurinkopaneelijärjestelmän palkkien ympärille sen pohjalevyn ja vastalevyn avulla (100 x 100 mm). ABS-Lock X-Solar -ankkuripistettä voi kuormittaa mihin suuntaan tahansa, ja siksi se sopii erinomaisesti käyttöön harjakatoilla.