Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ABS-ankkuripiste Lock X Solar
ABS-ankkuripiste Lock X Solar - 1
ABS-ankkuripiste Lock X Solar - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ABS-ankkuripiste Lock X Solar

Vastalevyllä palkkien ympärille kiinnitettävä ankkurointipiste, joka ei edellytä läpiporaamista.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
ABS-Lock X-Solar voidaan helposti kiinnittää aurinkokeräinten ja aurinkopaneelien palkkirakenteisiin, ja se toimii kolmen henkilön ankkuripisteenä. Kiinnikettä voidaan käyttää yksittäisenä ankkuripisteenä, tai sen voi laajentaa turvavaijerijärjestelmäksi.



Ruostumatonta terästä olevassa ankkuripisteessä on nykäyksiä vaimentava tuki (halkaisija 16 mm), joka vähentää kohdistuvaa voimaa huomattavasti, jos henkilö putoaa. Ennen kuin ankkuripiste ABS-Lock X-Solar asennetaan, on kuitenkin tärkeää testata järjestelmän palkkien kuormituskapasiteetti.



Ankkuripiste kiinnitetään suoraan aurinkopaneelijärjestelmän palkkien ympärille sen pohjalevyn ja vastalevyn avulla (100 x 100 mm). ABS-Lock X-Solar -ankkuripistettä voi kuormittaa mihin suuntaan tahansa, ja siksi se sopii erinomaisesti käyttöön harjakatoilla.