Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS Lock X T
Ankkuripiste ABS Lock X T - 1
Ankkuripiste ABS Lock X T - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS Lock X T

Ankkuripiste yleisellä teknisellä hyväksynnällä (abZ) profiili-/trapetsikattolevyille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuripiste muovautuvilla muovituilla (halkaisija 16 mm), jolla on yleinen tekninen hyväksyntä (abZ) ja asianmukainen Ü-merkintä.



Ankkuripiste on suunniteltu positiivisesti ja negatiivisesti asennettavia profiili-/trapetsilevyjä varten.


Sitä voidaan käyttää sekä yksittäisenä ankkuripisteenä että turvavaijerijärjestelmän kiinnikkeenä.


Ankkuripiste kiinnitetään 4 kippiankkurilla, jotka sisältyvät toimitukseen.



Ankkuripiste on testattu poikittaiskuormien varalta, ja sillä voidaan ankkuroida 3 työntekijää turvallisesti, jotta he eivät pääse putoamaan katolta.