Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS Lock X, betoni

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS Lock X, betoni

Putoamissuojain, jossa pieni asennussyvyys: Helpottaa asennusta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

ABS-Lock X-B -ankkuripiste on putoamissuojain tuki betonipinnoille, joiden paksuus on vähintään 80 mm ja laatu C20/25 (B25). Kattoihin upotetut jäähdytys- tai lämmitysputket ovat usein esteenä syviä porareikiä vaativissa asennuksissa. Ongelman ratkaisevat putoamissuojaimet, joille riittää pieni asennussyvyys.



ABS-Lock X-B -ankkuripistettä voidaan kuormittaa kaikista suunnista, se kiinnittää 3 henkilöä ja toimitetaan kiinnitysmateriaalien kanssa. Ankkuripistettä voi päivittää tarvittaessa tukiputkella turvavaijerijärjestelmän komponentteja tai pääty- ja kulma-asennusta varten. Asiantuntijatiimimme auttaa sinua mielellään suunnittelemaan perusteellisia turvallisuusratkaisuja kattopinnoille, teollisuushalleille ja muille rakennuksille. Ota meihin yhteyttä!